Opis:
Doživite vrhunsko udobje in zaščito z našim FFP3 ventilom zaščitna maska za dihala. Z nizko odpornostjo na dihanje, inovativnim oblikovanim nosnim mostom in tesnilnim penastim tesnilom, je ergonomsko zasnovan tako, da ustreza večini oblik obraza. Nastavljivi elastični naglavni trakovi širine zagotavljajo varno in udobno prileganje, medtem ko močan ventil za izdihovanje učinkovito zmanjšuje toploto in vlago znotraj maske. Maska je R D-certificirana, ponovno uporabna za več kot eno delovno plast in opremljena z dolomitnim testom zaprtja za maksimalno udobje dihanja - popolna izbira za vaše potrebe po zaščiti dihal. Kompaktna oblika je še posebej primerna za manjše oblike obraza.
Lastnosti:
- Kompaktna oblika je še posebej primerna za manjše oblike obraza
- Mehak mostiček za nos za varno in udobno nošenje
- 100% brez kovin
- Notranje tesnilo iz pene zagotavlja tesen oprijem obrazu
- Za večkratno uporabo v več kot eni delovni izmeni
- Široki nastavljivi trakovi za glavo za vrhunsko udobje uporabnika
- Test za odlično prileganje
- Opcijski test zamašitve z dolomitom (D), da se omogoči bolj udobno dihanje in dlje trajajoč filter
- Maloprodajna embalaža za prodajo na drobno
- Nemagnetno - brez niklja in železa
- Certifikat CE
- CE-CAT III
- Nov model
Standard:
- EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 (R D)
Material:
Material: PP; EVA pena;
Informacije o materialu: PP - polipropilen;