Listi krožne žage za kovino GCM18V305

Št. art.: P07823 GCM18V305
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka P07823 GCM18V305
EAN/GTIN 3165140965545

Opis

Izvedba:

List krožne žage s karbidno trdino za natančne reze.
  • Varnost pri delu: tankostenski, z malo vibracij in zmanjšanim hrupom.
  • Zelo dolga življenjska doba.
  • Visoka kakovost rezov.
  • Možnost petkratnega ostrenja.
  • Zlasti za INOX, s prevleko.
  • Zaradi tehnologije BITURBO primerljivo z žago s kabelsko povezavo.
  • HMI in modul za povezljivost za prikaz stanja napolnjenosti baterije, izbiro števila vrtljajev in individualno nastavitev vklj. z načinom ECO.
  • Opremljeno s prikazom linij rezanja in LED-delovno svetilko, zavoro motorja, zamenjavo žaginega lista brez orodja in drsno roko.

Primerno za:

Krožna žaga za kovine Premium Super DRY Cutter art. 078231 9435.
  • Odlična za rezanje cevi in profilov iz plemenitega jekla, jekla, nž-kovin, umetnih mas in kompozitnih materialov.

Obseg dobave:

2 × žagin list 90Z art. 078236 vel. 90 za INOX ⌀ 355×25,4 mm.