Akumulatorska sabljasta žaga GSA 18V-32 Professional, Tip: GSA1832SET

Št. art.: P07821 GSA1832SET
Popust
579,00 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
Oznaka proizvajalca GSA1832SET
Kapaciteta akumulatorja 5 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Število hodov 0 min-1 - 2.500 min-1
Napajanje Akumulatorska
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka P07821 GSA1832SET
EAN/GTIN 3165140924467
Številka proizvajalca 0615990J3A

Opis

Izvedba:

  • Ergonomična oblika omogoča optimalno uporabo v vsakem položaju.
  • Močan EC-motor z enako močjo kot z mrežnim napajanjem za učinkovito delo.
  • Najmanj vibracij v svojem razredu za neutrudljivo delo.

Obseg dobave:

3 × 5,0 Ah Li-ionski akumulator, polnilnik akumulatorjev GAL 1880 CV, 1 × karbidni žagin list S1156XHM, 1 × žagin list S1130CF, L-BOXX vel. 3, USB-adapter.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico