{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Transportni kovček | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvajalca | GBH 18V-45 C | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Območje števila vrtljajev | 0 min-1 - 305 min-1 | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton | 45 mm | |
Maksimalno število udarcev | 2.720 min-1 | |
Udarna energija | 12,5 J | |
Masa vključno z akumulatorjem | 8,9 kg | |
Masa brez akumulatorja | 8 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 8,5 m/s2 | |
Dolžina | 442 mm | |
Višina | 224 mm | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta izdelka | Vrtalno kladivo |
Številka izdelka | P07551 GBH18V45C | |
EAN/GTIN | 3165140915427 |