{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvajalca | GSR 18V-60C | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 4 Ah | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Izvedba motorja | Motor brez ščetk | |
Največji vrtilni moment v mehko | 31 Nm | |
Maksimalni vrtilni moment v trdo | 60 Nm | |
Območje vrtljajev v 1. stopnji | 0 min-1 - 600 min-1 | |
Območje vrtljajev v 2. stopnji | 0 min-1 - 1.900 min-1 | |
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave | 15 mm - 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 38 mm | |
Masa | 18 kg | |
Tipična uporaba | Strong | |
Primerno za material | les; Jeklo | |
Vrsta izdelka | Vrtalni vijačnik | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Brezkrtačni motor, območje vpenjanja hitre vpenjalne glave 1,5-13, v L-Boxx |
Številka izdelka | P07332 GSR1860PRO | |
EAN/GTIN | 4059952525501 |