{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 5 Ah | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Izvedba motorja | Brez ščetk | |
Največji vrtilni moment v mehko | 28 Nm | |
Maksimalni vrtilni moment v trdo | 55 Nm | |
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave | 13 mm | |
Masa brez akumulatorja | 5,39 kg | |
Vrsta izdelka | Udarni vrtalni vijačniki |
Številka izdelka | P07113 GSB1855 | |
EAN/GTIN | 4059952608358 |