Izvedba:
Kompakten in močan trajni magnet s primežem za vpenjanje različnih komponent na magnetne površine brez orodja.
- Mobilno, prilagodljivo in hitro za uporabo. Zaradi kompaktne zasnove in izjemno ozkega trajnega magneta se prilagaja vsakemu delovnemu mestu.
- Optimizira vsako delovno mesto: čisto in varno delo v številnih uporabah.
- Modularni sistem: edinstven modularni sistem zagotavlja varno držanje v številnih delovnih situacijah in ga je mogoče nenehno širiti z ustreznimi dodatki.
- Primež ima razpon vpenjanja 108 mm in širino čeljusti 100 mm.
- Zamenljive vpenjalne čeljusti v različnih višinah za vpenjanje večjih materialov, kot so pločevinaste plošče in cevi.
- Zahvaljujoč inovativnemu 2-rotorskemu sistemu z držalno silo do 7800 N za varno vpenjanje na vse magnetne površine – tudi v območju tankih pločevinastih plošč (od debeline 4 mm).
- Vpenjanje v zaprtih prostorih ali navpičnih ravninah? Zahvaljujoč kompaktni zasnovi in izjemno ozkemu trajnemu magnetu je to preprosto.
- Natančna poravnava trajnega magneta s 30-odstotno predhodno magnetizacijo.
- Varno vpenjanje komponent za nadaljnjo obdelavo z različnimi električnimi orodji, npr. kotni brusilniki, vrtalniki, žage, MULTIMASTER itd.
Obseg dobave:
1 × trajni magnet, 1 × montažna plošča, 1 × primež, 1 × allenov ključ 3 mm, 1 × tovorni trak.