{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Karton | |
Oznaka proizvajalca | W 18 LT BL 11-125 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Število vrtljajev v prostem teku | 10.000 min-1 | |
Priključni navoj | M14 | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Delovni hrup | 92 dB | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 8 m/s2 | |
Maksimalni ⌀ plošče | 125 mm | |
Največja globina rezanja | 33 mm | |
Masa | 1,8 kg | |
Vrsta izdelka | Kotni brusilnik |
Številka izdelka | P07004 613052840 | |
EAN/GTIN | 4061792205369 |