Stereomikroskopski digitalni komplet

Št. art.: OZM 544C832
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
Vrsta izdelka Stereo mikroskopi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka OZM 544C832
EAN/GTIN 4045761228733
Številka proizvajalca OZM 544C832

Opis

Opis:

  • Prvovrstna optika in močna osvetlitev v kombinaciji z visoko prilagodljivostjo in digitalnimi orodji
  • Serija KERN OZM-5 vključuje izjemne mikroskope s stereo zoomom in nadpovprečno optično zmogljivostjo
  • Prilagojeni fotoaparat C-mount je na voljo v različnih različicah in se lahko uporablja univerzalno
  • Podrobne informacije o posameznih sestavnih delih so na voljo v opisu posameznega izdelka
  • Dobavi so priloženi protiprašni pokrov, očesne čašice in večjezični priročnik za uporabo

Lastnosti:

  • Optični sistem: Greenoughova optika
  • Neodvisno zatemnjena osvetlitev
  • Razporeditev žarkov: 100:0
  • Izravnava dioptrije na obeh straneh
  • Okular: HWF 10×/∅ 23 mm
  • Stojalo: stolpec
  • Osvetlitev: 3W-LED (vpadna svetloba + prepuščena svetloba)
  • Nagib cevi 45
  • Razmerje povečave: 6,4:1
  • Medpupilarna razdalja: 52 - 76 mm
  • Vidno polje: ∅ 32,8 - 5,1 mm
  • Objektiv: 0,7× - 4,5×
  • Ločljivost kamere 5,1 MP

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico