Mikroskop Bino s stereo povečavo. Greenough

Št. art.: OZL 467
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Stereo mikroskopi

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka OZL 467
    EAN/GTIN 4045761207530
    Številka proizvajalca OZL 467

    Opis

    Opis:

    • Prilagodljiv in poceni vsestranski pripomoček s funkcijo povečave za šole, izobraževalne delavnice, testne centre in laboratorije
    • Standardno vključena osvetlitev z vpadno in prepuščeno svetlobo LED zagotavlja optimalno osvetlitev vašega vzorca
    • Poleg dobrih optičnih lastnosti ti modeli zaradi svoje velike delovne površine nudijo tudi največje udobje v tem razredu - idealni so za izobraževalne centre, delavnice ter mesta za montažo in popravila, npr. v elektronski industriji
    • Objektiv omogoča neprekinjeno povečavo od 0,7 x-4,5 x
    • Serija KERN OZL-46 je na voljo v binokularni ali trinokularni različici
    • Stolpno stojalo vam omogoča največjo možno prilagodljivost in svobodo, da odstranite glavo mikroskopa in jo vključite v druge modularne konstrukcijske sisteme, kot je na primer univerzalno stojalo
    • KERN OZL 467 je zaradi integriranega ročaja in stabilnega mehanskega stojala posebej zasnovan za šole in delavnice
    • Kot dodatna oprema so na voljo številni okularji, zunanje osvetlitvene enote in pritrdilni objektivi
    • Dobavi so priloženi protiprašni pokrov, očesne čašice in večjezični priročnik za uporabo
    • Uporaba/vzorci: vzorci s poudarkom na prostorskem vtisu, zoom s spremenljivo povečavo (globina, debelina), npr. žuželke, semena, tiskana vezja, sestavni deli

    Lastnosti:

    • Optični sistem: Greenoughova optika
    • Neodvisno zatemnjena osvetlitev
    • Nagib cevi 45
    • Razmerje povečave: 6,4:1
    • Medpupilarna razdalja: 55 mm-75 mm
    • Izravnava dioptrije (na obeh straneh)
    • Celotne mere Š × G × V 300 × 240 × 420 mm
    • Neto teža približno 4,6 kg

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico