Stereo mikroskop s povečavo Trino. Greenough

Št. art.: OZL 464
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
Vrsta izdelka Stereo mikroskopi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka OZL 464
EAN/GTIN 4045761189379
Številka proizvajalca OZL 464
L-število L40250 1897

Opis

Opis:

  • Prilagodljiv in poceni vsestranski pripomoček s funkcijo povečave za šole, izobraževalne delavnice, testne centre in laboratorije
  • Standardno vključena osvetlitev z vpadno in prepuščeno svetlobo LED zagotavlja optimalno osvetlitev vašega vzorca
  • Poleg dobrih optičnih lastnosti ti modeli zaradi svoje velike delovne površine nudijo tudi največje udobje v tem razredu - idealni so za izobraževalne centre, delavnice ter mesta za montažo in popravila, npr. v elektronski industriji
  • Objektiv omogoča neprekinjeno povečavo od 0,7 x-4,5 x
  • Serija KERN OZL-46 je na voljo v binokularni ali trinokularni različici
  • Stolpno stojalo vam omogoča največjo možno prilagodljivost in svobodo, da odstranite glavo mikroskopa in jo vključite v druge modularne konstrukcijske sisteme, kot je na primer univerzalno stojalo
  • Kot dodatna oprema so na voljo številni okularji, zunanje osvetlitvene enote in pritrdilni objektivi
  • Dobavi so priloženi protiprašni pokrov, očesne čašice in večjezični priročnik za uporabo
  • Za priključitev fotoaparata je potreben adapter C-mount
  • Uporaba/vzorci: vzorci s poudarkom na prostorskem vtisu, zoom s spremenljivo povečavo (globina, debelina), npr. žuželke, semena, tiskana vezja, sestavni deli

Lastnosti:

  • Optični sistem: Greenoughova optika
  • Neodvisno zatemnjena osvetlitev
  • Nagib cevi 45
  • Razmerje povečave: 6,4:1
  • Razporeditev žarkov: 100:0
  • Medpupilarna razdalja: 55 mm-75 mm
  • Izravnava dioptrije (na obeh straneh)
  • Celotne mere Š × G × V 300 × 240 × 420 mm
  • Neto teža približno 4,2 kg