Mikroskop Bino s stereo povečavo. Greenough

Št. art.: OZL 456
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
Vrsta izdelka Stereo mikroskopi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka OZL 456
EAN/GTIN 4045761170414
Številka proizvajalca OZL 456
L-število L40250 2168

Opis

Opis:

  • Serija mikroskopov KERN OZL-45R s stereo zoomom navdušuje z odličnimi optičnimi lastnostmi, preprostim upravljanjem in vgrajeno obročasto osvetlitvijo LED
  • Vrhunec modela KERN OZL 456 je močna in brezstopenjsko zatemnljiva integrirana obročna osvetlitev LED v ohišju objektiva, ki zagotavlja enakomerno osvetlitev brez senc. Poleg tega je vključena tudi enota LED za prenos svetlobe
  • Zaradi vgrajene kakovostne optike in močne integrirane osvetlitve LED je ta model izjemno vsestranski talent za vsa področja uporabe
  • Objektiv omogoča neprekinjeno povečavo od 0,75 x-5 x
  • Serija KERN OZL-45R je standardno opremljena z binokularno različico z okularji 10× z vidnim poljem premera 23 mm
  • Mehansko stojalo ponuja veliko delovnega prostora in mehanizem za natančno nastavitev
  • Kot dodatna oprema je na voljo velik izbor okularjev in objektivov za pritrditev
  • V obseg dobave so vključeni protiprašni pokrov, očesne čašice in večjezična navodila za uporabo
  • Področje uporabe: oploditev in vitro, odkrivanje parazitov, zoologija in botanika, priprava tkiv, seciranje, nadzor kakovosti

Lastnosti:

  • Optični sistem: Greenoughova optika
  • Osvetlitev z vpadno svetlobo z možnostjo zatemnitve
  • Nagib cevi 45
  • Razmerje povečave: 6,7:1
  • Medpupilarna razdalja: 55 mm-75 mm
  • Izravnava dioptrije (na obeh straneh)
  • Celotne mere Š × G × V 320 × 275 × 420 mm
  • Neto teža približno 4,6 kg