Mikroskop Bino s stereo zoomom. Greenough

Št. art.: OZL 451
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
Vrsta izdelka Stereo mikroskopi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka OZL 451
EAN/GTIN 4045761170384
Številka proizvajalca OZL 451
L-število L40250 3341

Opis

Opis:

  • Stereomikroskop z zoomom, s halogensko osvetlitvijo ali brez nje, za laboratorij, center za usposabljanje, nadzor kakovosti ali kmetijstvo
  • Halogenska vpadna svetloba in osvetlitev s prepuščeno svetlobo, ki je vključena v standardno opremo, zagotavlja optimalno osvetlitev vašega vzorca
  • Visokokakovostna optika v kombinaciji z veliko delovno površino zagotavlja največje udobje pri uporabi
  • Objektiv omogoča neprekinjeno povečavo od 0,75 x-5 x
  • Stolpno stojalo vam omogoča največjo možno prilagodljivost in svobodo, da odstranite glavo mikroskopa in jo vključite v druge modularne konstrukcijske sisteme, kot je na primer univerzalno stojalo
  • Kot dodatna oprema so na voljo številni okularji, zunanje osvetlitvene enote in pritrdilni objektivi
  • Dobavi so priloženi protiprašni pokrov, očesne čašice in večjezični priročnik za uporabo
  • Področje uporabe: oploditev in vitro, odkrivanje parazitov, zoologija in botanika, priprava tkiv, seciranje, nadzor kakovosti
  • Uporaba/vzorci: vzorci s poudarkom na prostorskem vtisu, zoom s spremenljivo povečavo (globina, debelina), npr. žuželke, semena, tiskana vezja, sestavni deli

Lastnosti:

  • Optični sistem: Greenoughova optika
  • Osvetlitev z možnostjo zatemnitve
  • Nagib cevi 45
  • Razmerje povečave: 6,7:1
  • Medpupilarna razdalja: 55 mm-75 mm
  • Izravnava dioptrije (na obeh straneh)
  • Celotne mere Š × G × V 330 × 270 × 460 mm
  • Neto teža približno 4,6 kg