Stereomikroskop binokularni Greenough

Št. art.: OSF 438
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
Vrsta izdelka Stereo mikroskopi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka OSF 438
EAN/GTIN 4045761170100
Številka proizvajalca OSF 438
L-število L40250 2839

Opis

Opis:

  • Praktičen in robusten za šolo, center za usposabljanje, delavnico in laboratorij
  • Osvetlitev z vpadno in prepuščeno svetlobo LED, ki je vključena v standardno opremo, lahko po želji vklopite za optimalno osvetlitev vašega vzorca
  • Poleg zelo dobrih optičnih lastnosti ergonomsko oblikovana delovna površina zagotavlja najvišje udobje v tem razredu
  • Za hitro in učinkovito delo je na voljo zamenljiv objektiv z vnaprej določenimi povečavami
  • Očesni okularji so pritrjeni v cevi, da so zaščiteni pred izgubo ali poškodbo
  • Ergonomska oblika ter stabilen in izjemno natančno nastavljiv mehanizem zagotavljajo visoko funkcionalnost ter omogočajo hitro in učinkovito delo z le nekaj gibi rok
  • Kot dodatna oprema so na voljo številni okularji in različne dodatne zunanje osvetlitvene enote
  • Dobavi so priloženi protiprašni pokrov, očesne čašice in večjezični priročnik za uporabo
  • Področje uporabe: usposabljanje, oploditev in vitro, odkrivanje parazitov, zoologija in botanika, priprava tkiv, seciranje, nadzor kakovosti

Lastnosti:

  • Optični sistem: Greenoughova optika
  • Neodvisno zatemnjena osvetlitev
  • Nagib cevi 45
  • Medpupilarna razdalja: 55 mm-75 mm
  • Enostranska kompenzacija dioptrije
  • Celotne mere Š × G × V 230 × 180 × 275 mm
  • Neto teža približno 2,4 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico