Analogni refraktometer KERN ORA 4AA, lestvice Plato lestvice 0,1 °P

Št. art.: ORA 4AA
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Refraktometer

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka ORA 4AA
    EAN/GTIN 4045761263413
    Številka proizvajalca ORA 4AA
    L-število L40250 2515

    Opis

    Opis:

    • Ročnemu preračunavanju se izognete z več izbirnimi lestvicami, kar izključuje napake pri uporabi
    • Priročna in robustna zasnova omogoča enostavno, učinkovito in trajno uporabo v vsakdanjem življenju
    • Samodejna temperaturna kompenzacija (″ATC″) omogoča natančne meritve pri različnih temperaturah okolja (10 °C - 30 °C)
    • Te tehtnice so posebej zasnovane, natančno izračunane in preverjene. Prav tako imajo zelo tanke in jasne linije
    • Modeli serije KERN ORA-AL so univerzalni analogni ročni refraktometri, ki ne potrebujejo vzdrževanja
    • Optični sistem in pokrov prizme sta izdelana iz posebnih materialov, ki omogočajo meritve z nizkimi tolerancami
    • Vsi modeli so opremljeni z okularjem, ki ga je mogoče enostavno in nemoteno prilagoditi različnim ostrinam vida

    Lastnosti:

    • Odlita zlitina bakra in aluminija, kromirana
    • Dimenzije škatle Š×G×V 205×75×55 mm

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico