Polarizacijski mikroskop trinokularni 5W LED

Št. art.: OPO 185
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Stereo mikroskopi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka OPO 185
EAN/GTIN 4045761267848
Številka proizvajalca OPO 185

Opis

Opis:

  • Trinokularna cev
  • KERN OPO 185 je kombinirana različica LED vpadne svetlobe in LED prenesene svetlobe. Del standardne opreme je tudi sredinsko in višinsko nastavljiv Abbejev kondenzor 0,9/0,13 ″Swing Out″ za popolno Köhlerjevo osvetlitev
  • Serijsko je vgrajena 360° vrtljiva mizica za predmete z razporeditvijo 1°, fino razporeditvijo 6' in funkcijo zaklepanja
  • Na voljo je široka paleta dodatne opreme, kot so mehanski nastavek za stopnice, dodatni objektivi tudi za dolgo delovno razdaljo in filtrirne enote
  • Dobavi so priloženi protiprašni pokrov, očesne čašice in večjezični priročnik za uporabo
  • Za priključitev fotoaparata je potreben adapter C-mount
  • Področje uporabe: mineralogija, pregledovanje teksture, preskušanje materialov, pregledovanje kristalov
  • Aplikacije/primeri: Prefinjeni pripravki s polarizacijskimi lastnostmi

Lastnosti:

  • Optika Infinity
  • 5-kratni vrtljivi nosni nastavek
  • Nastavitvena posoda nagnjena 30
  • Dioptrična kompenzacija na eni strani
  • Gabariti Š×G×V 500×200×500 mm
  • Neto teža približno 16 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.