Video mikroskop KERN OIV 656

Št. art.: OIV 656
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
Vrsta izdelka Video merilni mikroskop

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka OIV 656
EAN/GTIN 4045761267855
Številka proizvajalca OIV 656

Opis

Opis:

  • Kern OIV-6 je video mikroskop, zasnovan za optimizacijo digitalne stereo mikroskopije. Naša premišljena celovita rešitev aksialne optike omogoča neposreden in enostaven prikaz vaših vzorcev na zaslonu
  • Standardno vključena osvetlitev z vpadno svetlobo LED (obroč) zagotavlja optimalno osvetlitev vzorca
  • V kombinaciji z veliko delovno površino je zajem predmetov na zaslonu idealen za opazovanje, analizo in dokumentiranje v industrijskem sektorju
  • Izjemna optika omogoča dosledno ostro sliko v celotnem spektru povečave 0,7x-4,5x
  • Vgrajeno samodejno ostrenje omogoča dodatno optimizacijo stopnje ostrine v določenem delu slike
  • 2,0-megapikselska kamera mikroskopa brez okularja omogoča nemoteno opazovanje vzorcev v živo prek monitorja HD z izhodom HDMI. Poleg tega intuitivna programska oprema, ključek USB in miška USB, ki so vključeni v obseg dobave, omogočajo enostavno digitalno obdelavo in shranjevanje rezultatov
  • OIV 656 zagotavlja programsko nadzorovano snemanje slik in videoposnetkov z dodatnimi funkcijami za dokumentiranje
  • Dobavi sta priložena pokrov proti prahu in večjezični priročnik za uporabo

Lastnosti:

  • Optični sistem: aksialni
  • Osvetlitev z možnostjo zatemnitve
  • Razmerje povečave: 6,5:1
  • Stojalo: mehansko
  • Osvetlitev: 3 W-LED obroč (vpadna svetloba)
  • Shranjevanje podatkov: zunanje prek USB (največ 128 GB)
  • Celotne mere Š × G × V 372 × 285 × 482 mm
  • Neto teža približno 7 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico