Nizki varnostni čevlji S2 OFFICER 20 NB 38

Št. art.: OFFICER 20 NB 38
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S2
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
Razred zaščite S2
Evropska velikost čevlja 38
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka OFFICER 20 NB 38
EAN/GTIN 4044348676196
Številka proizvajalca OFFICER 20 NB 38
L-število L00780 5944

Opis

Opis:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • voljno, gladko usnje, ki ga je lahko vzdrževati
  • jeklena konica noge
  • voljna, mehka podloga iz pravega usnja
  • vložek iz pravega usnja
  • zamenljiv SUPER-SOFT ESD udoben vložek
  • zaščita pred elektrostatičnimi razlitji
  • SECURA VARIO® blaženje pete
  • TPU Office ESD podplat

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico