Nizki varnostni čevlji S1 OFFICER 10 S 43

Št. art.: OFFICER 10 S 43
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1
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
    Razred zaščite S1
    Evropska velikost čevlja 43
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka OFFICER 10 S 43
    EAN/GTIN 4044348675885
    Številka proizvajalca OFFICER 10 S 43
    L-število L00780 6490

    Opis

    Opis:

    • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    • Prilagodljivo gladko usnje, ki se lahko neguje
    • Perforacija Lyra
    • Jeklena konica prstov
    • Mehka, prilagodljiva podloga iz pravega usnja
    • Vložek iz pravega usnja
    • Zamenljiv SUPER-SOFT ESD udoben vložek
    • Zaščita pred elektrostatičnimi razlitji
    • SECURA VARIO® blaženje pete
    • TPU Office ESD podplat

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico