Digitalni mikroskop USB 2MP

Št. art.: ODC 895
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
    Vrsta izdelka Mikroskopske kamere

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka ODC 895
    EAN/GTIN 4045761190566
    Številka proizvajalca ODC 895
    L-število L40250 1739

    Opis

    Opis:

    • Digitalni mikroskop USB za hitro testiranje ali vaš hobi
    • Zaradi preproste nastavitve povečave lahko z mikroskopom USB povečate vse običajne vzorce. Fokus lahko nastavite na 10× in 200× povečavo
    • Osem LED diod v obliki obroča zagotavlja močno in učinkovito osvetlitev vzorca. Nastavitev svetlobe se uravnava s kolescem na kablu
    • Poleg kamere je v obseg dobave vključena tudi poenostavljena različica večjezične programske opreme za kamero Mikroskop VIS KERN OXM 901
    • Dolžina kabla: 1400 mm

    Lastnosti:

    • Delovna površina: 150 × 80 mm
    • Razpon ostrenja: 60 mm
    • Celotne mere Š × G × V 80 × 150 × 180 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico