Invertirani mikroskop KERN OCM 168

Št. art.: OCM 168
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Stereo mikroskopi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka OCM 168
EAN/GTIN 4045761263536
Številka proizvajalca OCM 168
L-število L40250 2460

Opis

Opis:

  • Invertirani biološki laboratorijski mikroskop - tudi s fluorescenco
  • 5W osvetlitev LED zagotavlja optimalno osvetlitev v svetlem polju vašega vzorca
  • Kot fluorescenčni mikroskop je na voljo tudi Osramova 5W LED epi-fluorescenčna osvetljevalna enota za popolno osvetlitev in vzbujanje vaših fluorescenčnih preparatov
  • Poseben kondenzor Abbe N.A.-0,3 z zaslonko in veliko delovno razdaljo 72 mm zagotavlja optimalno delo v svetlem polju, s faznim kontrastom in fluorescenco
  • Serija OCM je standardno opremljena s trinokularno cevjo
  • Mehansko stojalo za vzorce z držalom za vzorce (∅ 118 mm) omogoča hitro in učinkovito delo. Dodatna držala za posode za gojenje so vključena v obseg dobave ali so na voljo kot dodatna oprema
  • Dodatne možnosti, kot so izbira okularjev, objektivov, držal za objektive in dodatnih enot za fazni kontrast, je mogoče vključiti kot dodatno opremo
  • Dobavi sta priložena pokrov proti prahu in navodila za uporabo
  • Področje uporabe: raziskave in gojenje celičnih in tkivnih kultur

Lastnosti:

  • Infinity Optics
  • 5-stopenjski vrtljivi nosni nastavek
  • Kotlična posoda nagnjena za 45°
  • Izravnava dioptrije (na obeh straneh)
  • Celotne mere Š × G × V 782 × 304 × 530 mm
  • Neto teža približno 22 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico