Mikroskop s presevno svetlobo KERN OCM 161, 10 x / 20 x / 40 x

Št. art.: OCM 161
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Stereo mikroskopi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka OCM 161
EAN/GTIN 4045761261068
Številka proizvajalca OCM 161
L-število L40250 2456

Opis

Opis:

  • Invertirani biološki laboratorijski mikroskop - tudi s fluorescenco
  • Močna in stalno nastavljiva 30W halogenska osvetlitev zagotavlja optimalno osvetlitev v svetlem polju vašega vzorca
  • Poseben kondenzor Abbe N.A.-0,3 z zaslonko in veliko delovno razdaljo 72 mm zagotavlja optimalno delo v svetlem polju, s faznim kontrastom in fluorescenco
  • Serija OCM je standardno opremljena s trinokularno cevjo
  • Mehansko stojalo za vzorce z držalom za vzorce (∅ 118 mm) omogoča hitro in učinkovito delo. Dodatna držala za posode za gojenje so vključena v obseg dobave ali so na voljo kot dodatna oprema
  • Dodatne možnosti, kot so izbira okularjev, objektivov, držal za objektive in dodatnih enot za fazni kontrast, je mogoče vključiti kot dodatno opremo
  • Dobavi sta priložena pokrov proti prahu in navodila za uporabo
  • Področje uporabe: raziskave in gojenje celičnih in tkivnih kultur
  • Uporaba/vzorci: Zlasti pregledovanje vzorcev v posodah za gojenje (bučke, krožniki, mikrotitrske plošče), prosojnih in tankih, nizkokontrastnih, zahtevnih vzorcev (npr. žive celice sesalcev, tkiva, po možnosti tudi mikroorganizmi, imunofluorescenca, FISH, barvanje z DAPI itd.)

Lastnosti:

  • Infinity Optics
  • 5-stopenjski vrtljivi nosni nastavek
  • Kotlična posoda nagnjena za 45°
  • Izravnava dioptrije (na obeh straneh)
  • Celotne mere Š × G × V 599 × 304 × 530 mm
  • Neto teža približno 13,5 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.