Mikroskop s prenosno svetlobo KERN OBT 106, binOkular, , 4 x / 10 x / 40 x / 100 x, 1W LED (prenosna)

Št. art.: OBT 106
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Stereo mikroskopi

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka OBT 106
    EAN/GTIN 4045761235076
    Številka proizvajalca OBT 106

    Opis

    Opis:

    • Sodobni mikroskop s presevno svetlobo za uporabo v učilnici
    • Brezstopenjsko zatemnljiva 1 W LED zagotavlja optimalno osvetlitev vzorcev in dolgo življenjsko dobo. Mobilna uporaba ni težava, saj je na voljo možnost delovanja z baterijo
    • Ta model ima po višini nastavljiv in s tem izostrljiv 1,25 Abbejev kondenzor z zaslonko, ki zagotavlja optimalno koncentracijo svetlobe
    • Natančno ostrenje predmeta poteka z grobim in finim pogonom na obeh straneh. Hitro obdelavo in premikanje vzorca omogoča mehanska prečna miza
    • Na voljo je tudi široka paleta različnih okularjev in objektivov
    • Dobavi sta priložena pokrov proti prahu in navodila za uporabo
    • Področje uporabe: osnovna in srednja šola, izobraževanje, hobi
    • Aplikacije/primeri: Prosojni in tanki, visokokontrastni, manj zahtevni vzorci (npr. rastlinsko tkivo, obarvane celice/paraziti)

    Lastnosti:

    • Končna optika (DIN)
    • 4-pozicijski vrtljivi nosni nastavek
    • Cev je nagnjena za 45°/360° in jo je mogoče obračati
    • Enostranska kompenzacija dioptrije
    • Celotne mere Š × G × V 195 × 147 × 325 mm
    • Neto teža približno 2,8 kg

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico