Mikroskop s prenosno svetlobo, monOkularni

Št. art.: OBS 113
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
Vrsta izdelka Stereo mikroskopi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka OBS 113
EAN/GTIN 4045761228412
Številka proizvajalca OBS 113

Opis

Opis:

  • Šolski mikroskop - za prve korake pri pouku mikroskopije in biologije
  • 0,5 W dioda LED z možnostjo stalnega zatemnjevanja zagotavlja optimalno osvetlitev vzorcev in dolgo življenjsko dobo. Zaradi akumulatorskih baterij tudi mobilna uporaba ni problematična
  • Ta model ima po višini nastavljiv in s tem izostrljiv 1,25 Abbejev kondenzor z zaslonko, ki zagotavlja optimalno koncentracijo svetlobe
  • Predmet se izostri z obojestranskim grobim in finim pogonom
  • Na voljo je tudi široka paleta različnih okularjev in objektivov
  • Področje uporabe: osnovna in srednja šola, izobraževanje, hobi
  • Aplikacije/primeri: Prosojni in tanki, visokokontrastni, manj zahtevni vzorci (npr. rastlinsko tkivo, obarvane celice/paraziti)

Lastnosti:

  • Končna optika (DIN)
  • 3-pozicijski vrtljivi nosni nastavek
  • Cev je nagnjena za 45°/360° in jo je mogoče obračati
  • Celotne mere Š × G × V 130 × 300 × 310 mm
  • Neto teža približno 2,2 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico