Digitalni set mikroskopa s prepuščeno svetlobo

Št. art.: OBN 135C832
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Stereo mikroskopi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka OBN 135C832
EAN/GTIN 4045761228832
Številka proizvajalca OBN 135C832
L-število L40250 3465
Proizvajalec Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Digitalni laboratorijski pomočniki z optiko Infinity in Köhlerjevo osvetlitvijo
  • Serijo KERN OBN odlikujeta neprekosljiva in dosledno visoka kakovost ter ergonomska zasnova. Raznolikost modularnih komponent daje seriji OBN visoko stopnjo individualnosti za profesionalne uporabnike
  • Prilagojeni fotoaparat C-mount je na voljo v različnih različicah in se lahko uporablja univerzalno
  • Podrobne informacije o posameznih sestavnih delih so na voljo v opisu posameznega izdelka
  • Dobavi so priloženi protiprašni pokrov, očesne čašice in večjezični priročnik za uporabo

Lastnosti:

  • Infinity Optics
  • Posoda za usedanje 30° nagnjena/ 360° vrtljiva
  • Okular: HWF 10×/∅ 20 mm
  • 5-stopenjski vrtljivi nosni nastavek
  • Izravnava dioptrije na obeh straneh
  • Kakovost objektiva: Infinity Plan
  • Cilji: 4x/10x/40x/100x
  • Osvetlitev OBN 135: 3W-LED (prepuščena svetloba)
  • Ločljivost kamere 5,1 MP