Mikroskop s faznim kontrastom OBL 146

Št. art.: OBL 146
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
Vrsta izdelka Stereo mikroskopi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka OBL 146
EAN/GTIN 4045761267794
Številka proizvajalca OBL 146

Opis

Opis:

  • To serijo smo razvili posebej za splošne aplikacije z metodo faznega kontrasta. Stabilen in modularen konstrukcijski sistem serije OBL zagotavlja tudi številne druge možnosti
  • Zmogljiva in stalno zatemnljiva 3W LED osvetlitev
  • Poseben kondenzor za fazni kontrast z višinsko ostrino in fiksnim predcentrom z zaslonko ter zaslonko za svetlobno polje vam omogočata poenostavitev osvetlitve po Köhlerju in s tem močno fazno kontrastno slikanje vašega vzorca
  • Velika mehanska prečna miza in njeno držalo za predmete omogočata hkratno namestitev do dveh preparatov ter hitro in enostavno ostrenje s pomočjo koaksialnega grobega in finega pogona na obeh straneh
  • Kot dodatna oprema so na voljo številni okularji, leče in barvni filtri, enostavna polarizacijska enota in dodatne enote za fazni kontrast
  • V obsegu dobave so vključeni pokrov proti prahu, očesna očala in večjezični priročnik z navodili
  • Področje uporabe: hematologija, urologija, ginekologija, dermatologija, patologija, mikrobiologija in parazitologija, imunologija, čistilne naprave, onkologija, entomologija, veterina, analiza vode, pivovarne
  • Uporaba/vzorci: Predvsem za zelo prosojne in tanke, nizkokontrastne, zahtevne vzorce (npr. žive celice sesalcev, bakterije, tkiva) s faznim kontrastom

Lastnosti:

  • Optika Infinity
  • 4-kratni vrtljivi nosni nastavek
  • Posoda za usedanje 30° nagnjena/ 360° vrtljiva
  • Izravnava dioptrije na eni strani
  • Celotne mere Š×G×V 395×200×380 mm
  • Neto teža približno 6 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico