3/4″ SLEEVE DRIVE natični ključ 29 mm

Št. art.: NV16400M 29mm
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka NV16400M 29mm
    EAN/GTIN 4991644416110
    Številka proizvajalca NV16400M 29mm

    Opis

    Opis:

    Dolžina: 68 mm
    Dimenzija D2: 44 mm
    D1: 45 mm
    Dolžina: 18 mm
    Pogon: 3/4″
    Kvadratna vtičnica
    Pritisk: 29 mm
    Šestkotna vtičnica
    Površina: mangan-fosfatiran
    Materiali: krom molibden

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico