1/2″ SLEEVE DRIVE Držalo za bite za 7/16″ bite DIN3126 E11.2 55 mm

Št. art.: NV14134
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
    Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka NV14134
    EAN/GTIN 4991644325863
    Številka proizvajalca NV14134
    L-število L60050 7404

    Opis

    Opis:

    Dolžina: 55 mm
    Dimenzija D2: 25 mm
    D1: 22,5 mm
    Dolžina: 15 mm
    Pogon: 1/2″
    Kvadratna vtičnica
    Pritisk: 7/16″
    Šestkotna vtičnica
    Površina: mangan-fosfatiran
    Materiali: krom molibden

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico