Vstavek IMPACT 1/2″ dolgo Torx T40

Št. art.: NSX.40L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
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
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka NSX.40L
EAN/GTIN 3662424015663
Številka proizvajalca NSX.40L
L-število L60130 9915
Proizvajalec Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za vašo varnost uporabljajte samo z ustreznimi obročki in zapornimi zatiči.

Lastnosti:

  • A [mm]: 6,6
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 15
  • Torx [št.]: T40
  • [g]: 81

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico