Vstavek IMPACT 1/2″ dolgo Torx T30

Št. art.: NSX.30L
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka NSX.30L
EAN/GTIN 3662424015656
Številka proizvajalca NSX.30L
L-število L60130 10277

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za vašo varnost uporabljajte samo z ustreznimi obročki in zapornimi zatiči.

Lastnosti:

  • A [mm]: 5,49
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 15
  • Torks [št.]: T30
  • [g]: 81

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico