Vstavek IMPACT 1/2″ XZN M14

Št. art.: NSV.14
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka NSV.14
EAN/GTIN 3662424014628
Številka proizvajalca NSV.14
L-število L60130 9427

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za vašo varnost uporabljajte samo z ustreznimi obročki in zapornimi zatiči.

Lastnosti:

  • A [mm]: 13,17
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 20
  • XZN [št.]: 14
  • [g]: 77

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico