Vstavek IMPACT 1/2″ XZN M10

Št. art.: NSV.10
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
    Vrsta izdelka Raglja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka NSV.10
    EAN/GTIN 3662424014604
    Številka proizvajalca NSV.10
    L-število L60130 9425

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Za vašo varnost uporabljajte samo z ustreznimi obročki in zapornimi zatiči.

    Lastnosti:

    • A [mm]: 9,56
    • d [mm]: 25
    • L [mm]: 50
    • L1 [mm]: 20
    • XZN [št.]: 10
    • [g]: 69

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico