IMPACT vtični ključi, dodatno ojačani , prevlečeni s teflonom , pogonski kotniknikni pogon 1/2″ , izhodi šesterokotnikni profil , komplet v škatli za odkrivanje, 3 kosi.

Št. art.: NSI.3LPB
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka NSI.3LPB
EAN/GTIN 3148519389210
Številka proizvajalca NSI.3LPB
L-število L60130 10915

Opis

Opis:

  • Predal s kovinskim obročem
  • Teflonska prevleka za zaščito litih platišč
  • Nova škatla za odkrivanje: takojšen popis, tudi ko je škatla zaprta
  • Lahko shranjevanje, enostaven transport v torbi ali orodjarni
  • Vsebine: NSI.17L - NSI.19L - NSI.21L

Lastnosti:

  • V [mm]: 40
  • L [mm]: 210
  • G [mm]: 160
  • [g]: 689

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico