Nasadni ključ IMPACT 1/2″ dolgo 27 mm

Št. art.: NSD.27L
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka NSD.27L
EAN/GTIN 3662424013157
Številka proizvajalca NSD.27L

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za vašo varnost uporabljajte samo z ustreznimi obročki in zapornimi zatiči.

Lastnosti:

  • A [mm]: 27
  • d [mm]: -
  • d1 [mm]: -
  • L [mm]: -
  • L1 [mm]: -
  • [g]: -

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico