IMPACT - vtični ključ , pogonski kotniknikni pogon 12,7 mm (1/2″) , dolg , izhodni šesterokotnikni profil , SW 26 mm

Št. art.: NS.26LA
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
    Vrsta izdelka Raglja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka NS.26LA
    EAN/GTIN 3148516555410
    Številka proizvajalca NS.26LA

    Opis

    Opis:

    • Za vašo varnost uporabljajte samo z ustreznimi obročki in zatiči.

    Lastnosti:

    • A [mm]: 26
    • d [mm]: 30
    • d1 [mm]: 38,0
    • H3 [mm]: 24
    • L [mm]: 78
    • L1 [mm]: 24
    • 6-kotnik [mm]: 6
    • BA: BA.25A
    • GA: GA.24A
    • [g]: 311

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico