Ročni udarni ključ z nastavki, 21 kosov.

Št. art.: NS.265M
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
Vrsta izdelka Udarni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka NS.265M
EAN/GTIN 3148515103858
Številka proizvajalca NS.265M
L-število L60130 1211

Opis

Opis:

  • Sortiment 5/16″ IMPACT - biti serije 2, ročni udarni ključ, priključek, plastična škatla, 21 kosov.

Obseg dobave:

  • Serija bitov IMPACT 5/16″ END: PZ2 - PZ3 - PZ4
  • Serija bitov IMPACT 5/16″ ENP: PH2 - PH3 - PH4
  • Serija bitov IMPACT 5/16″ ENS: 8 - 10 - 12 - 14 mm
  • Serija bitov 5/16″ ENH: 5 - 6 - 8 - 10 mm
  • Serija bitov 5/16″ ENX: T20 - T30 - T40 - T45 - T50
  • Vmesnik IMPACT za bite 5/16″: NS.236A
  • Ručni udarni ključ 1/2″: NS.260A
  • Plastično ohišje: BP.115
  • Plastični vložek: PL.50A
  • Za vašo varnost uporabljajte samo z ustreznimi obročki in zapornimi zatiči

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico