IMPACT-ključ za vijake , pogonski kotniknikni pogon 12,7 mm (1/2″) , dolg , izhodni šesterokotnikni profil , SW 24 mm

Št. art.: NS.24LA
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka NS.24LA
EAN/GTIN 3148516555335
Številka proizvajalca NS.24LA
L-število L60130 4223

Opis

Opis:

  • Za vašo varnost uporabljajte samo z ustreznimi obročki in zatiči.

Lastnosti:

  • A [mm]: 24
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 35,0
  • H3 [mm]: 24
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 24
  • 6-kotnik [mm]: 6
  • BA: BA.25A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 309

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico