Nasadni ključ IMPACT 1/2″ 15 mm

Št. art.: NS.15A
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka NS.15A
EAN/GTIN 3148516546883
Številka proizvajalca NS.15A
L-število L60130 4203

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za vašo varnost uporabljajte samo z ustreznimi obročki in zapornimi zatiči.

Lastnosti:

  • A [mm]: 15
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 23,7
  • H3 [mm]: 12
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 12
  • 6-kotnik [mm]: 6
  • BA: BA.25A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 112

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico