Nasadni ključ IMPACT 1/2″ 15/16″

Št. art.: NS.15/16A
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka NS.15/16A
EAN/GTIN 3148516549617
Številka proizvajalca NS.15/16A

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za vašo varnost uporabljajte samo z ustreznimi obročki in zapornimi zatiči.

Lastnosti:

  • A [″]: 15/16
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 33,5
  • H3 [mm]: 16
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16
  • 6-krak [mm]: 6
  • BA: BA.25 A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 162

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico