IMPACT-ključ za ključe , kotniknikni pogon 12,7 mm (1/2″) , dolg , izhodni šesterokotnikni profil , SW 11 mm

Št. art.: NS.11LA
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka NS.11LA
EAN/GTIN 3148516552693
Številka proizvajalca NS.11LA

Opis

Opis:

  • Za vašo varnost uporabljajte samo z ustreznimi obročki in zatiči.

Lastnosti:

  • A [mm]: 11
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 18,7
  • H3 [mm]: 14
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 14
  • 6-kotnik [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 163

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico