Multiplikator navora 2000 Nm

Št. art.: NP.200B
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka NP.200B
EAN/GTIN 3148518184434
Številka proizvajalca NP.200B
L-število L60130 5755

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Zmogljivo zategovanje in rahljanje brez zunanjega vira energije
  • Konstantno prestavno razmerje: 25: 1
  • Varnost: omejevalnik navora
  • Zaščitni mehanizem
  • Priložena sta 2 nasprotni podpori
  • ravna in upognjena
  • in rezervni pogonski kvadrat ter izjava o skladnosti.

Lastnosti:

  • A [mm]: 174
  • B [mm]: 165
  • C [mm]: 218
  • d [mm]: 72
  • Pognjena roka: NP.250JC
  • Desna roka: NP.250JD
  • Maks. Moč [N.m]: 2000
  • Kvadrat F: 1
  • Kvadrat M: 1/2
  • [kg]: 3,00

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico