Nasadni ključ IMPACT 1″ dolgo 33 mm

Št. art.: NMB.33
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka NMB.33
EAN/GTIN 3148517881099
Številka proizvajalca NMB.33
L-število L60130 9378

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Tankostenski za težji dostop
  • Za varnost uporabljajte udarne vtičnice z ustreznimi obročki in zapornimi zatiči
  • Izbočen šestkotni profil za večjo trdnost.

Lastnosti:

  • A [mm]: 33
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 49
  • H3 [mm]: 33
  • L [mm]: 108
  • L1 [mm]: 33
  • 6-kotnik [mm]: 6
  • BA: BA.46 A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 1,050

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico