Nasadni ključ IMPACT 1″ dolgo 55 mm

Št. art.: NM.55LA
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka NM.55LA
EAN/GTIN 3148516569912
Številka proizvajalca NM.55LA
L-število L60130 227

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za vašo varnost uporabljajte samo z ustreznimi obročki in zapornimi zatiči.

Lastnosti:

  • A [mm]: 55
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 81,0
  • H3 [mm]: 60
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 60
  • 6-kotnik [mm]: 6
  • BA: BA.46A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 1,930

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico