Nasadni ključ IMPACT 1″ 50 mm

Št. art.: NM.50A
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
    Vrsta izdelka Raglja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka NM.50A
    EAN/GTIN 3148516561145
    Številka proizvajalca NM.50A
    L-število L60130 5976

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Za vašo varnost uporabljajte samo z ustreznimi obročki in zapornimi zatiči.

    Lastnosti:

    • A [mm]: 50
    • d [mm]: 54
    • d1 [mm]: 75
    • H3 [mm]: 40
    • L [mm]: 80
    • L1 [mm]: 40
    • 6-kotnik [mm]: 6
    • BA: BA.46 A
    • GA: GA.43A
    • [kg]: 1,650

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico