Udarni ključ na stisnjen zrak 1″ ravni

Št. art.: NM.3030FPB
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
Napajanje Na stisnjen zrak
Vrsta izdelka Vijačniki (akumulatorski)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka NM.3030FPB
EAN/GTIN 3662424049941
Številka proizvajalca NM.3030FPB

Opis

Opis:

  • Dvojni udarni mehanizem z izjemnim navorom 3390 Nm
  • Dvostopenjsko tlačno stikalo: upravljavec lahko s konicami prstov uravnava hitrost
  • Ednoročno preklopno stikalo z dvema stopnjama moči pri zategovanju in rahljanju
  • Mehki ročaji, prevlečeni z gumo: Vzdržljiv ter izoliran pred mrazom in vibracijami
  • Obje motorja, prekrito z gumijasto zaščito pred udarci
  • Bočno nameščen, z gumo prekrit ročaj z mehkim oprijemom, ki se vrti za 360°
  • Lahka teža 8 kg brez zmanjšanja zmogljivosti
  • Varnost: Dvojni sistem za pritrditev orodja: zunanji kvadrat in luknja za vstavitev zatiča
  • Udobje za upravljavca: 45-stopinjski izhod zraka naprej pomeni, da zrak ne piha na upravljavca ali na aplikacijo

Lastnosti:

  • H [mm]: 97
  • L [mm]: 346
  • L1 [mm]: 101
  • [kg]: 8.070

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico