Udarni ključ s stisnjenim zrakom 1″ Pištola

Št. art.: NM.3000FPB
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Napajanje Na stisnjen zrak
Vrsta izdelka Vijačniki (akumulatorski)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka NM.3000FPB
EAN/GTIN 3662424049927
Številka proizvajalca NM.3000FPB
L-število L60130 10727
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Dvojni udarni mehanizem z izjemnim navorom 3390 Nm
  • Dvostopenjsko tlačno stikalo: upravljavec lahko s konicami prstov nadzoruje hitrost
  • Lahko dostopno preklopno stikalo z dvema stopnjama moči pri zategovanju in polno močjo pri rahljanju
  • Mehki ročaji, prevlečeni z gumo: Vzdržljiv ter izoliran pred mrazom in vibracijami
  • Obje motorja, prekrito z gumijasto zaščito pred udarci
  • Bočno nameščen, z gumo prekrit ročaj z mehkim oprijemom, ki se vrti za 360°
  • Lahka teža 6,9 kg brez zmanjšanja zmogljivosti
  • Varnost: Dvojni sistem za pritrditev orodja: zunanji kvadrat in luknja za vstavitev zatiča
  • Udobje za upravljavca: zrak ne piha na upravljavca zaradi izpusta zraka nad ročajem

Lastnosti:

  • H [mm]: 249
  • L [mm]: 243
  • L1 [mm]: 96
  • [kg]: 6.890

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico