IMPACT-adapter notranji 1″ - zunanji 3/4″

Št. art.: NM.231A
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
    Vrsta izdelka Raglja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka NM.231A
    EAN/GTIN 3148516581952
    Številka proizvajalca NM.231A
    L-število L60130 7123

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Za vašo varnost uporabljajte samo z ustreznimi obročki in zapornimi zatiči.

    Lastnosti:

    • d [mm]: 51
    • L [mm]: 154
    • BA: BA.36
    • Kvadrat [″]: F = 1″ - M = 3/4″
    • GA: GA.38
    • [kg]: 1,040

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico