Podaljšek IMPACT 1″ 200 mm

Št. art.: NM.210A
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
    Vrsta izdelka Raglja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka NM.210A
    EAN/GTIN 3148516580993
    Številka proizvajalca NM.210A
    L-število L60130 4316

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Za vašo varnost uporabljajte samo z ustreznimi obročki in zapornimi zatiči.

    Lastnosti:

    • d [mm]: 54
    • L [mm]: 200
    • BA: BA.46A
    • GA: GA.43A
    • [kg]: 1,60

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico