Pnevmatski udarni ključ 1″ aluminij

Št. art.: NM.1010LF2
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
Vrsta izdelka Vijačniki (akumulatorski)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka NM.1010LF2
EAN/GTIN 3148519190250
Številka proizvajalca NM.1010LF2
L-število L60130 5591

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Ohišje: aluminij
  • Udarni sistem: dvojno kladivo
  • Največji navor: 4068 Nm
  • Brezstopenjsko tlačno stikalo
  • Upravljanje moči prek ročaja z vrtljivim kolesom.

Lastnosti:

  • H [mm]: 172
  • L [mm]: 523
  • L1 [mm]: 202
  • [kg]: 11

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico