Priključek IMPACT 3/8″ za bite

Št. art.: NJ.237A
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
    Vrsta izdelka Raglja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka NJ.237A
    EAN/GTIN 3148516545060
    Številka proizvajalca NJ.237A
    L-število L60130 5222

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Za vašo varnost uporabljajte samo z ustreznimi obročki in zapornimi zatiči.

    Lastnosti:

    • A [″]: 1/2
    • d [″]: 1/2
    • d [mm]: 19
    • d1 [mm]: 19
    • L [mm]: 37
    • BA: BA.16A
    • Square [″]: 3/8
    • GA: GA.15A
    • [g]: 40

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico